Eaton Electric - IS-2X160A/95mm2 INNTAKSSKAP M/2 SKILLEBRYTERE - 70007870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241001823
Elnummer
1711065
Leverandørens varenummer
70007870
Typebeskrivelse
Inntaksboks metall
Inntaksskap type IS...beregnet for bolig
hvor el-verket kommer med tilførsels-
kabel forlagt i jord. Skapene leveres
som enkel og dobbel utførelse 160 A,
samt enkel utførelse i 250 A. Alle skap-
ene leveres komplett med skillebrytere,
tildekking og tilkobl. av opptil 95 mm²
AL/CU leder på 160 A og for kabelsko
på 250 A utførelse. 4pol. 160A leveres
med kniv i N-pol. (Feb.91 473.3.3.)
Inntaksskap 2 x 160 A
Tilkobling for 95 mm² Al/Cu
og 70Cu/ 50Al Ut
Komplett med tildekking.
IS - 2 x 160 A/95 mm²
hvor el-verket kommer med tilførsels-
kabel forlagt i jord. Skapene leveres
som enkel og dobbel utførelse 160 A,
samt enkel utførelse i 250 A. Alle skap-
ene leveres komplett med skillebrytere,
tildekking og tilkobl. av opptil 95 mm²
AL/CU leder på 160 A og for kabelsko
på 250 A utførelse. 4pol. 160A leveres
med kniv i N-pol. (Feb.91 473.3.3.)
Inntaksskap 2 x 160 A
Tilkobling for 95 mm² Al/Cu
og 70Cu/ 50Al Ut
Komplett med tildekking.
IS - 2 x 160 A/95 mm²


