Eaton Electric - IS-40/3 Lastbryter 40A 3pol - 276272

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IS-40/3 Lastbryter 40A 3pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 3

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

xPole

EAN/GTIN

4015082762728

Elnummer

1460823

Leverandørens varenummer

276272

Typebeskrivelse

Xpole : Lastbrytere IS-.../..

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

3

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

40 A

Merkespenning:

240 V

Minste merkespenning:

240 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

2 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Svart

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Samme samleskinne som for
elementautomat - PLSM.

For hovedbryter over 125 A
se kapittel på effektbrytere



Rammeklemme for 1,5-50mm² Cu
Tiltrekkingsmoment 5Nm
230/400 V
40-125 A
50 mm² Cu

3-polet