Eaton Electric - Isolert kapsling;CI-K3;montasjeplate - 206907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 108 mm
Bredde - 116 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082069070
Elnummer
4132096
Leverandørens varenummer
206907
Typebeskrivelse
M-CI-K3
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
108 mm
Bredde:
116 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate 2mm stål, monteres med skruer, til små CI kapslinger CI-K3


