Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=200x120x125mm, +DIN skinne - 206884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 120 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082068844
Elnummer
4138003
Leverandørens varenummer
206884
Typebeskrivelse
CI-K3-125-TS
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
120 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
200 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


