Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=280x200x125mm, +montasjeplate - 206899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 200 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082068998
Elnummer
4138012
Leverandørens varenummer
206899
Typebeskrivelse
CI-K5-125-M
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
200 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
280 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


