Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=120x80x95mm, +DIN skinne - 105853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 80 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081056309
Elnummer
4138020
Leverandørens varenummer
105853
Typebeskrivelse
CI-K1H-95-TS
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
80 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
137 mm
Dybde:
95 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


