Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=160x100x145mm, +DIN skinne - 229305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 100 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082293055
Elnummer
4138016
Leverandørens varenummer
229305
Typebeskrivelse
CI-K2H-145-TS
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
100 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
160 mm
Dybde:
145 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


