Eaton Electric - Isolert kapsling, HxBxD=280x200x160mm, +montasjeplate - 206900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 200 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082069001
Elnummer
4138013
Leverandørens varenummer
206900
Typebeskrivelse
CI-K5-160-M
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
200 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
280 mm
Dybde:
160 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


