Eaton Electric - IU-48/4R-4 SideBySide Bunn 4Rad 110mm - 193268

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IU-48/4R-4 SideBySide Bunn 4Rad 110mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238008038

Elnummer

1706035

Leverandørens varenummer

193268

Typebeskrivelse

IU-48/4R-4

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

Bunninnsats for SideBySide skap, 4 rader 110 mm dybde, 550 mm bredde