Eaton Electric - IZMX-CAS403-2000-SEC-1 Kassett 2000A, IZMX403 with s - 183944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 2000 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782710
Elnummer
4398353
Leverandørens varenummer
183944
Typebeskrivelse
4398353
Merkestrøm In:
2000 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 2000A, IZMX403 with secd.


