Eaton Electric - IZMX-CAS403-3200-1 Kassett 3200A, IZMX403 w/o se - 183949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 3200 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782741
Elnummer
4398358
Leverandørens varenummer
183949
Typebeskrivelse
4398358
Merkestrøm In:
3200 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 3200A, IZMX403 w/o secd.


