Eaton Electric - IZMX-CAS403-4000-1 Kassett 4000A, IZMX403 w/o se - 183952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 4000 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782765
Elnummer
4398361
Leverandørens varenummer
183952
Typebeskrivelse
4398361
Merkestrøm In:
4000 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 4000A, IZMX403 w/o secd.


