Eaton Electric - IZMX-CAS403-4000-SEC-1 Kassett 4000A, IZMX403 with s - 183953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 4000 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782772
Elnummer
4398362
Leverandørens varenummer
183953
Typebeskrivelse
4398362
Merkestrøm In:
4000 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 4000A, IZMX403 with secd.


