Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - IZMX-CAS404-2000-1 Kassett 2000A, IZMX404 w/o se - 183958

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IZMX-CAS404-2000-1 Kassett 2000A, IZMX404 w/o se

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 2000 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081782802

Elnummer

4398367

Leverandørens varenummer

183958

Typebeskrivelse

4398367

Merkestrøm In:

2000 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Kassett 2000A, IZMX404 w/o secd.