Eaton Electric - IZMX-CAS404-2500-1 Kassett 2500A, IZMX404 w/o se - 183961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 2500 A
Antall poler - 4
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081782826
Elnummer
4398370
Leverandørens varenummer
183961
Typebeskrivelse
4398370
Merkestrøm In:
2500 A
Antall poler:
4
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kassett 2500A, IZMX404 w/o secd.