Eaton Electric - IZMX-M16-110AD-1 Motor drift 110-125 VAC/DC - 184252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081784110
Elnummer
4398595
Leverandørens varenummer
184252
Typebeskrivelse
4398595
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC


