Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - IZMX-M16-230AD-1 Motor drift 208-240 VAC/DC - 184254

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IZMX-M16-230AD-1 Motor drift 208-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081784127

Elnummer

4398597

Leverandørens varenummer

184254

Typebeskrivelse

4398597

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor drift 208-240 VAC/DC