Eaton Electric - IZMX-RR110AD-40-1 Reset remote 110-125 VAC/DC - 184126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V
Nominell matespenning ved DC - 110...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081783243
Elnummer
4398489
Leverandørens varenummer
184126
Typebeskrivelse
4398489
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...127 V
Nominell matespenning ved DC:
110...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...127 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


