Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - IZMX-RR230AD-40-1 Reset remote 220-240 VAC/DC - 184127

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IZMX-RR230AD-40-1 Reset remote 220-240 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 208...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081783250

Elnummer

4398490

Leverandørens varenummer

184127

Typebeskrivelse

4398490

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

208...240 V

Nominell matespenning ved DC:

220...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

208...240 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

Ja

Reset remote 220-240 VAC/DC