Eaton Electric - IZMX-UVR-TD-120AC-1 UVR time delay module 120 VAC - 184165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 120 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081783427
Elnummer
4398508
Leverandørens varenummer
184165
Typebeskrivelse
4398508
Merkespenning:
120 V
UVR time delay module 120 VAC


