Eaton Electric - IZMX-UVR48DC-1 Undervoltage release 48 VDC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 48...48 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081783151
Elnummer
4398473
Leverandørens varenummer
184110
Typebeskrivelse
4398473
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC
48...48 V
Spenningstype for betjening
DC
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0...0 V
Type strømtilkobling
Tilkobling for kabelsko
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
Nei
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastbryter
Ja
Egnet for motorvernbryter
Ja
Egnet for overlastrelé
Ja
nullspennigsutløser 48 VDC