Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - IZMX40N3-V20F-1 IZMX40N, 3-pole, 2000 A, fast - 183714

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IZMX40N3-V20F-1 IZMX40N, 3-pole, 2000 A, fast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 2000 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 500...1250 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081794508

Elnummer

4398203

Leverandørens varenummer

183714

Typebeskrivelse

4398203

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

2000 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

85 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

500...1250 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

3000...20000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4000...30000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

2

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Bak

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

IZMX40N, 3-pole, 2000 A, fast