Eaton Electric - IZMX40N4-P16F-1 IZMX40N4-P 1600A, fast - 183766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 85 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 400...1000 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081795024
Elnummer
4398256
Leverandørens varenummer
183766
Typebeskrivelse
4398256
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1600 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
85 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
400...1000 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
2400...16000 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3200...24000 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
2
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Bak
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP31