Eaton Electric - IZMX40N4-P25W-1 IZMX40N4-P 2500A, uttrekkbar - 183792

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 2500 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 640...1600 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081795284

Elnummer

4398282

Leverandørens varenummer

183792

Typebeskrivelse

4398282

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

2500 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

85 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

640...1600 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

3750...25000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

5000...37500 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, skuffesystem

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

2

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Bak

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

IZMX40N4-P 2500A, uttrekkbar