Eaton Electric - JORDF.AUT PKPM2-20/2/C/003 OL 20A 2P/C A-O L TYPE
Elnummer 1654879
Lev. Varenr. 148563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 20 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Medkoblende nulleder - Nei
Merkespenning - 230 V
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2 - 0 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare