Utgått

Eaton Electric - JORDF.AUT PKPM3-25/3/C/003-G/A 25A 3POL C 30MA - 136573

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - JORDF.AUT PKPM3-25/3/C/003-G/A  25A 3POL C 30MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - AC

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081333936

Elnummer

1654912

Leverandørens varenummer

136573

Typebeskrivelse

Xpole : Jordfeilautomater PKPM

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

25 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

AC

Medkoblende nulleder:

Ja

Poltall (totalt):

3

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Korttidsforsinket

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Innfelt montasje:

nei

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

10 - 20 Ampèr Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM Rammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4Nm Ik max : 10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker C - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett)