Eaton Electric - Jordfeilautomat PKP62-25/2/C/003-A 25A 2P/C A-TYPE
Elnummer 1655603
Lev. Varenr. 113942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Medkoblende nulleder - Nei
Merkespenning - 230 V
Nominell isolasjonspenning Ui - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare