Eaton Electric - Jordfeilautomat PKP62-32/2/B/003-A 32A 2P/B A-TYPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 32 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081134502
Elnummer
1655601
Leverandørens varenummer
113940
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
32 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Nei
Poltall (totalt)
2
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
250 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
6 kA
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
B
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
70 mm
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
25 - 40 Ampèr Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM Rammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4Nm Ik max : 6kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A (8/20) Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker B - kar. A-type 2p (IT/TT/TN - nett)