Eaton Electric - Jordfeilautomat PKPM2-16/2/C/003-A 16A 2P/C A-TYPE
Elnummer 1654706
Lev. Varenr. 108111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Medkoblende nulleder - Nei
Merkespenning - 230 V
Nominell isolasjonspenning Ui - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare