Eaton Electric - Jordfeilbryter 80/4/03-G/A - 168635

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

80 A

Nominell feilstrøm:

300 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell feilstrøm - 300 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FRCdM

EAN/GTIN

4015081651238

Elnummer

1666188

Leverandørens varenummer

168635

Typebeskrivelse

FRCDM-80/4/03-G/A

Antall poler:

4

Merkestrøm:

80 A

Nominell feilstrøm:

300 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Type A standard type jordfeilbryter. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.