Eaton Electric - JORDSKINNE F.Overspenningsvern SPC - 263964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 1
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 71 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004852969462
Elnummer
1609681
Leverandørens varenummer
263964
Typebeskrivelse
JORDSKINNE F.OVERSP.VERN SPC
Antall faser:
1
Antall poler:
1
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
71 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


