Eaton Electric - K2X240/3 KOBLINGSSTYKKE 3-POL 630A - 46374

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - K2X240/3 KOBLINGSSTYKKE 3-POL 630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 630 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015080463740

Elnummer

4132421

Leverandørens varenummer

46374

Typebeskrivelse

4132421

Antall poler:

3

Merkestrøm:

630 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Egnet for fine trådledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Kabeltverrsnittsarealinngang:

70...70 mm²

Kabeltverrsnittsareal inngang AWG:

0...500

Kabeltverrsnittsareal utgang AWG:

0...0

Høyde:

125 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

140 mm

Tilkoplingsklemmer for flatband og
kabel.
Ombyggbar for kabel på begge
sider.





Tiltrekningsmoment = 50 Nm
Merkespenning: Ui = 1000 V
630 A