Eaton Electric - Kambryter, ampermeter - T0-2-8021/E - 11608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
For rekkemontasje - nei
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080116080
Elnummer
1456304
Leverandørens varenummer
11608
Typebeskrivelse
T0-2-8021/E
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
For rekkemontasje:
nei
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Kambryter i henhold til IEC/EN60947, størrelse T0 installasjons type, front plate 48x48, beskyttelsesgrad Front IP65 med sort grep, strøm Iu 20A, spenning Ue 690V, leverbart Tilleggsutstyr i henhold til kataloginformasjon Kambryter T. Utforming: isolert materialet tilleggskapsling, innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje.


