Eaton Electric - Kambryter, kodet - TM-2-8550/EZ - 699

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kambryter, kodet - TM-2-8550/EZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Kodebryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A

  • Antall bryterposisjoner - 10

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080006992

Elnummer

1456173

Leverandørens varenummer

699

Typebeskrivelse

MINIKAMBRYTER 0+9 BCD-KODET

Type bryter:

Kodebryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Antall bryterposisjoner:

10

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

500 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Frontskiltstørrelse:

30x30 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

MINIKAMBRYTER 0+9 BCD-KODET