Eaton Electric - Kambryter, kodet - TM-2-8551/EZ - 45489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Kodebryter
Antall poler - 0
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A
Antall bryterposisjoner - 10
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080454892
Elnummer
1456174
Leverandørens varenummer
45489
Typebeskrivelse
TM-2-8551/EZ
Type bryter:
Kodebryter
Antall poler:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
10 A
Antall bryterposisjoner:
10
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
30x30 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


