Eaton Electric - Kambryter, voltmeter - T0-3-8007/E - 95813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080958130
Elnummer
1456302
Leverandørens varenummer
95813
Typebeskrivelse
T0-3-8007/E
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Kambryter i henhold til IEC/EN60947, størrelse T0 installasjons type, front plate 48x48, beskyttelsesgrad Front IP65 med sort grep, strøm Iu 20A, spenning Ue 690V, leverbart Tilleggsutstyr i henhold til kataloginformasjon Kambryter T. Utforming: isolert materialet tilleggskapsling, innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje.


