Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Kambryter, voltmeter - T0-3-8007/EZ - 98186

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Kambryter, voltmeter - T0-3-8007/EZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Frontmontering

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080981862

Elnummer

1456148

Leverandørens varenummer

98186

Typebeskrivelse

T0-3-8007/EZ

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Frontmontering

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Kambryter i henhold til IEC/EN60947, størrelse T0 installasjonshull 22.3 mm, front plate 48x48, beskyttelsesgrad Front IP65 med sort grep, strøm Iu 20A, spenning Ue 690V, leverbart Tilleggsutstyr i henhold til kataloginformasjon Kambryter T. Utforming: isolert materialet tilleggskapsling, innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje.