Eaton Electric - KAPSLING CI-K2-PKZ0-G - 219654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 100 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082196547
Elnummer
4355086
Leverandørens varenummer
219654
Typebeskrivelse
CI-K2-PKZ0-G
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
100 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
160 mm
Dybde:
130 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


