Eaton Electric - Kapsling for kambryter - CI-K1-T0-2 - 207435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 80 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082074357
Elnummer
1456517
Leverandørens varenummer
207435
Typebeskrivelse
CI-K1-T0-2
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
80 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
137 mm
Dybde:
95 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


