Eaton Electric - Kapsling for kambryter - CI-K4-T5B-2 - 207439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 160 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082074395
Elnummer
1456960
Leverandørens varenummer
207439
Typebeskrivelse
CI-K4-T5B-2
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
160 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
240 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


