Eaton Electric - Kapsling for kambryter - CI-K4-T5B-4 - 207440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 160 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082074401
Elnummer
1456959
Leverandørens varenummer
207440
Typebeskrivelse
CI-K4-T5B-4
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
160 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
240 mm
Dybde:
125 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


