Eaton Electric - Kapsling for PKZ4, + vrigrep, sort/grå - 225524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 160 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082255244
Elnummer
4355164
Leverandørens varenummer
225524
Typebeskrivelse
CI-K4-PKZ4-G
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
160 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
240 mm
Dybde:
160 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapsling for PKZM4, beskyttelsesgrad IP65, utslag til kabelinnføring: i top og bunn: M25/M32 i bakplaten: M25/M32 kabelinnføring: M20 inkludert isolert PE-tilkobling, med sort-grått vrigrep


