Eaton Electric - KAPSLING IP65 CI-PKZ01-G PÅVEGGMONTASJE - 281404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 97 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082814045
Elnummer
4365001
Leverandørens varenummer
281404
Typebeskrivelse
CI-PKZ01-G
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
97 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
160 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isolert kapsling for PKZM01, beskyttelsesgrad IP65 integrerte klemmer for PE(N) tilkobling., Top og bunn 2 M25 utslagbar kabelinnføring, med betjeningsmembran


