Eaton Electric - Kapsling, Isolert materialet, med stålskruer - 197235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080893066
Elnummer
4300435
Leverandørens varenummer
197235
Typebeskrivelse
M30-FI1
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
43 mm
Høyde:
131,5 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
30 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
44 mm


