Eaton Electric - Kapsling, Isolert materialet, med stålskruer - 197237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080893080
Elnummer
4300437
Leverandørens varenummer
197237
Typebeskrivelse
M30-FI3
Antall kommandoposisjoner:
3
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Bredde:
43 mm
Høyde:
244 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
30 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
44 mm


