Utgått

Eaton Electric - KC 1x16N Tilkoblingsklemme Cu 1,5-16 N - 70042124

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - KC 1x16N Tilkoblingsklemme Cu 1,5-16 N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 1

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...16 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410357217

Elnummer

1294301

Leverandørens varenummer

70042124

Typebeskrivelse

Tilkoblingsklemmer Cu

Merkestrøm In:

63 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...16 mm²

Merkespenning:

800 V

Antall etasjer:

1

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...80 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

13 mm

Dybde:

44 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Blå

Tilboblingsklemmer for Cu. Leveres i grå, blå eller gul/grønn. Un 800V