Eaton Electric - KD4-CI Brakett for CI innkapslingsmon - 2313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 26 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023135
Elnummer
2502079
Leverandørens varenummer
2313
Typebeskrivelse
KD4-CI
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
26 mm
Høyde:
14 mm
Dybde:
8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


