Eaton Electric - KL-15 JORDKLEMME 15 TILKOBL. - 219726

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - KL-15 JORDKLEMME 15 TILKOBL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 120 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 9 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 7 mm

  • Bredde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jordingsklemmer og N - klemmer

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

9004852591137

Elnummer

1782048

Leverandørens varenummer

219726

Typebeskrivelse

KL-15

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

120 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

9 mm

Dybde for skapinnbygging:

7 mm

Bredde:

120 mm

Høyde:

9 mm

Dybde:

7 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Jordingsklemmer og N - klemmer