Eaton Electric - KL 1x240PE Tilkoblingsklemme Al/Cu 35-24 - 70042175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 35...240 mm²
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410357460
Elnummer
1294332
Leverandørens varenummer
70042175
Typebeskrivelse
Tilkoblingsklemmer Al/Cu
Merkestrøm In:
400 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...240 mm²
Merkespenning:
800 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Bredde:
56 mm
Dybde:
93 mm
Farge:
Grønn-gul