Eaton Electric - KL-29 JORDKLEMME 29 TILKOBL. - 275449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 218 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jordingsklemmer og N - klemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9004852591144
Elnummer
1782049
Leverandørens varenummer
275449
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer og N - klemmer
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
218 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
8 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


